pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL208-214 Excel Enbeam 12 SC SX MM DIN Rail Box Aq - 208-214

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC simplex

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 12

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441897

Codice prodotto

EXL208-214

Cod. produttore

208-214

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

SC simplex

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

12

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente:

-20...85 °C

Larghezza:

180 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

40 mm

The Enbeam DIN rail box has been designed to be wall or DIN rail mounted with the capacity to hold 12 to 24 fibres. The flexibility to use either tight buffered and loose tube makes this enclosure suitable for multiple applications. The hinged splice tray platform allows full and easy access to connections and enables storage of excess fibre whilst maintaining the correct bend radius. - 24 way Splice Bridge - Multiple cable entry points - Accepts LC Duplex or SC Simplex adapters - Integrated FRP tie points - DIN or wall mountable - RoHS, Reach compliant - UL-94-VO