pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL208-210 Excel Enbeam 12 SC SX SM DIN Rail Box Bl - 208-210

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC simplex

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 12

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441828

Codice prodotto

EXL208-210

Cod. produttore

208-210

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

SC simplex

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

12

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente:

-20...85 °C

Larghezza:

180 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

40 mm

The Enbeam DIN rail box has been designed to be wall or DIN rail mounted with the capacity to hold 12 to 24 fibres. The flexibility to use either tight buffered and loose tube makes this enclosure suitable for multiple applications. The hinged splice tray platform allows full and easy access to connections and enables storage of excess fibre whilst maintaining the correct bend radius. - 24 way Splice Bridge - Multiple cable entry points and Integrated FRP tie points - Accepts LC Duplex or SC Simplex adapters - DIN or wall mountable - RoHS, Reach compliant - UL-94-VO - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.239 kg CO2e