pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL208-208 Excel Enbeam 12 SC SX MM Demarcation Box - 208-208

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 12

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441804

Codice prodotto

EXL208-208

Cod. produttore

208-208

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

12

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente:

-20...85 °C

Codifica cromatica:

Larghezza:

163.2 mm

Altezza:

223.2 mm

Profondità:

76.5 mm

The Enbeam demarcation box has been designed to be wall or Din rail mounted with the capacity to hold 12 to 24 fibre. The flexibility to use tight buffered / loose Tube and MTP/MPO fan-outs makes this enclosure suitable for multiple applications. With top and bottom cable entry gives the ability to pass cables through the enclosure allowing fibres to be broken out and spliced. The hinged splice tray platform allows full and easy access to connections and enables storage of excess fibre whilst maintaining the correct bend radius. - 25 Year system warranty - Accepts LC Duplex & SC Simplex - Wall or Din rail mountable - Hinged splice trays