EXCEL - EXL208-201 Excel Enbeam 12 LC DX SM APC Demarcation - 208-201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 12
Con prese mobili - sì
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441743
Codice prodotto
EXL208-201
Cod. produttore
208-201
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
LC
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
12
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente:
-20...85 °C
Codifica cromatica:
sì
Larghezza:
163.2 mm
Altezza:
223.2 mm
Profondità:
76.5 mm


