EXCEL - EXL208-187 Enbeam Internal FO Access Terminal Box 8 - 208-187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - sì
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441729
Codice prodotto
EXL208-187
Cod. produttore
208-187
Produttore
EXL
A parete:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
126 mm
Altezza:
237.5 mm
Profondità:
51 mm
The Enbeam Internal fibre optic access terminal box comes pre-loaded with 8 x SC/APC Simplex adaptors to support up to 8 subscribers within the network. This enclosure allows up to 8 Pre-terminated drop cables to be installed and the integrated rubber seal maintains the IP rating of the enclosure. Integrated fibre management allows storage of slack fibre and maintenance loops along with the internal cover stops accidental fibre disruption when plugging in subscribers. - Holds up to 8 single fibres - Integrated fibre management - Includes 2 x 8 way splice trays - Holds 2 x 8 way splitters per tray - Slack fibre storage
AltroPDF


