pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL208-174 Enbeam IP55 FO Access Terminal Box 12 SC - 208-174

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 24

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441637

Codice prodotto

EXL208-174

Cod. produttore

208-174

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

24

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Larghezza:

237 mm

Altezza:

317 mm

Profondità:

101 mm

The Excel Enbeam IP55 Fibre Access Terminal Box has been designed to house 24 SC simplex connections within an IP55 rated housing. Suitable for internal and external applications with branch off cable entry, the hinged splice tray offers the ability to house plc splitters and up to 48 fusion splices. - Designated splitter area - IP55 Rated - Lockable - Accepts SC simplex Adaptors - RoHS - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 8.193 kg CO2e