pagina iniziale

EXCEL - EXL208-173 BOX OTTICO IP55 24 PORTE SC SIMPLEX - VU - 208-173

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio superficiale -

  • Adatto per numero di giunti - 24

  • Con giunto - no

  • Adatto per fibra di tipo - Modalità multi/single

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540599533

Codice prodotto

EXL208-173

Cod. produttore

208-173

Produttore

EXL

Montaggio superficiale:

Adatto per numero di giunti:

24

Con giunto:

no

Adatto per fibra di tipo:

Modalità multi/single

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Larghezza:

237 mm

Altezza:

317 mm

Profondità:

101 mm

Excel Enbeam IP55 Scatola Terminale di Accesso in Fibra (Vuota) Fino a 24x Adattatori LC Duplex o 24x Adattatori SC Simplex