EXCEL - EXL208-171 Enbeam 144 Fibre Breakout Kit - 208-171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 144
Materiale - Metallo
Con cavo vuoto - sì
Con alette bloccacavo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441613
Codice prodotto
EXL208-171
Cod. produttore
208-171
Produttore
EXL
Numero di fibre:
144
Materiale:
Metallo
Con cavo vuoto:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
The Excel Enbeam 144 Fibre breakout kit allows the distribution of multi core cables via flexible conduit routes to multiple termination locations. The flexible conduit offers protection to sub units as well as tight buffed fibre. It comes with 25 metres of 7 mm diameter conduit for use with the fibres. - Suitable for Loose Tube and Tight Buffered Cables - Accommodates up to 12 Breakout Tubes - Fixing point for Central Strength Member - Complete kit includes Breakout Tubing - Robust steel Construction - Mounting holes on rear
AltroPDF