pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL208-029 Enbeam LGX 3U for 14 Module Panel Unload - 208-029

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL208-029 Enbeam LGX 3U for 14 Module Panel Unload

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per numero di inserti moduli - 14

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 0

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Con pigtail - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441583

Codice prodotto

EXL208-029

Cod. produttore

208-029

Produttore

EXL

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti moduli:

14

Con numero di prese mobili/adattatori:

0

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

no

Numero RAL:

9005

Numero di unità di altezza (UA):

3

Altezza:

137.7 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

125 mm

The Excel 14 Module 3U Splitter Panel has been designed to fit 19"rack mounting profiles and houses up to 14 Excel splitter modules. Its decreased depth of 120mm allows the unit to be installed in to street furniture or any 19"Communications Rack to form part of the Passive Optical Network (PON). - 19"rack mountable - Holds 14 modules - 3U rack space - Compact design - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 20.687 kg CO2e