pagina iniziale

EXCEL - EXL208-021 Excel Enbeam US Conec MTP Aligned Adapto - 208-021

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - MT/MPO

  • Colore - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - MT/MPO

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441552

Codice prodotto

EXL208-021

Cod. produttore

208-021

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

MT/MPO

Colore:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

MT/MPO

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale del corpo:

Plastica

US Conec MTP 5306 aligned adapter. - Aligned keyway - One dust cap - Full flange