EXCEL - EXL207-401 DIN RAIL 2F SCA MOD With 2 X SCA Simplex - 207-401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 2
Con prese mobili - sì
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441507
Codice prodotto
EXL207-401
Cod. produttore
207-401
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
Altro
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
2
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Larghezza:
18 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
61 mm
The Excel Encasa DIN rail mount box has been designed for intustrial and FTTH application. The outlet is fixed direct to the DIN rail and offers a compact solution that can be installed in confined spaces requiring connectivity and comes preloaded with 2x SC/APC adaptor. - Intergrated fibre management - Hinged doors - DIN rail release latch - Shuttered adaptors
AltroPDF


