pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL207-401-30 DIN RAIL 2F SCA MOD With 30m OS2 G657.A2 - 207-401-30

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL207-401-30 DIN RAIL 2F SCA MOD With 30m OS2 G657.A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 2

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441514

Codice prodotto

EXL207-401-30

Cod. produttore

207-401-30

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

2

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Larghezza:

18 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

61 mm

The Excel Encasa DIN rail mount box has been designed for intustrial and FTTH application. This wall outlet also has an intergrated DIN rail mounting position for installations requiring DIN mounting capability. Pre-terminated with a 2 core 900 μm Cca-s1a,d0,a1 drop cable 30 m in length terminated one end with 2x SC/APC connectors and open at the other, allows quick installation within the customer premises. - Intergrated fibre management - Hinged doors - DIN rail release latch - Shuttered adaptors