pagina iniziale

EXCEL - EXL207-301-100 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT DUAL/J CBL SCA - 207-301-100

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL207-301-100 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT DUAL/J CBL SCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Con protezione contro i roditori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441392

Codice prodotto

EXL207-301-100

Cod. produttore

207-301-100

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

4.5 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

The Enbeam dual jacket 1 fibre drop cable has been designed for the FTTX market, the cable is designed to allow the transition between internal and external applications without changing cable types, reducing the need to splice. The cable has an internal grade 3 mm tight buffer G.657.B3 LSZH UV-resistant jacket fibre covered with additional Aramid yarn and two rip cords this is then covered with a LSZH UV-resistant outer jacket. The outer jacket can then be stripped back to reveal the internal grade cable to the required length for installation into the building, these cables can be pre-terminated with standard connectors, our new pre-terminated ferrule connection or left as an open ended, saving time and money on site as no external transition/splice enclosure is required. - Suitable for internal/external use - G.657.B3 - LSZH - UV-resistant inner and outer Jacket - Euroclass: Cca (internal core) - PIA approved