EXCEL - EXL207-301-05 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT DUAL/J CBL SCA - 207-301-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 1
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Con protezione contro i roditori - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441378
Codice prodotto
EXL207-301-05
Cod. produttore
207-301-05
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
1
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
4.5 mm
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


