pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL207-300-60 Encasa MDU SM G657A2 12 X SCA-MTP Pr-Ter - 207-300-60

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 24

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441354

Codice prodotto

EXL207-300-60

Cod. produttore

207-300-60

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

24

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Larghezza:

275 mm

Altezza:

330 mm

Profondità:

101 mm

The Excel Encasa IP56 multi dwelling unit has been designed for use within an internal riser application, fitted with a Cca grade internal 12 core SCA to MTP drop cable allowing quick deployment and connectivity. - Suitable for internal/external - Pre-loaded drop cable - UL94-V0 compliant - Integrated fibre management - Euroclass Cca-s1b,d0,a1 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 13.489 kg CO2e