pagina iniziale

EXCEL - EXL207-210-50 1F OS2 SM G657.A2 INT Drop SCA Ferrule B - 207-210-50

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Con protezione contro i roditori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441309

Codice prodotto

EXL207-210-50

Cod. produttore

207-210-50

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

3 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

The Excel Encasa pre-terminated ferrule only drop cables have been designed for speed and ease of installation aimed at the FTTH and multi dwelling market. The cable consists of a single core 900 μm tight buffer single mode G.657.A2 fibre surrounded byaramid yarn as a strength member covered with a white LSZH outer sheath available in LCA and SCA. This unique design allows cables to be pushed down short runs of micro duct or installed onto tray work with the ferrule already terminated to the cable allowing smaller holes to be drilled through walls and cable to be passed through smaller enclosure entry ports. The final termination is then a simple housing that is clicked into position removing the need for fusion splicing. - Suitable for internal use only - G.657.A2 - Pre-Terminated SC/APC ferrules - LSZH - Euroclass Cca-s1,d1,a1 - Other lengths available on request - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.201 kg CO2e