pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL207-201 Encasa INT POE BOX Loaded 1xSCAPC 1x1 m - 207-201

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 1

  • Con prese mobili -

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441279

Codice prodotto

EXL207-201

Cod. produttore

207-201

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

1

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Larghezza:

148 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

16 mm

The Excel Encasa point of entry box has been designed to allow fibre to be passed through the enclosure allowing fibre to be distributed to apartments in multi dwelling applications. The enclosure has multiple cable entry points, cable storage area, holds up to 2 splice protectors. The enclosure comed loaded with 1 x SC/APC singlemode adaptor and a SC/APC 1 m pigtail. - Multiple cable entry - Slack cable storage - Integrated cable management - Splice holder - 1 adaptor position - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.539 kg CO2e