pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL207-200 Encasa Unloaded Internal Point of Entry - 207-200

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 1

  • Con prese mobili - no

  • Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441255

Codice prodotto

EXL207-200

Cod. produttore

207-200

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

1

Con prese mobili:

no

Adatto per tipo di fibra:

Multi mode/single mode

The Excel Encasa point of entry box has been designed to allow fibre to be passed through the enclosure allowing fibre to be distributed to apartments in multi dwellings applications. The enclosure has multiple cable entry points, cable storage area, holds up to 2 splice protectors and has a single position to house either a simplex SC or LC duplex adaptor. - Multiple cable entry - Slack cable storage - Integrated cable management - Splice holder - 1 adaptor position - CIBSE TM65 Embodied Carbon:0.473 kg CO2e