EXCEL - EXL207-100-60 Encasa SM G.657.B3 12F SCA Corri Cbl-Ope - 207-100-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441231
Codice prodotto
EXL207-100-60
Cod. produttore
207-100-60
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento:
Altro
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Bianco
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
2 mm
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì