pagina iniziale

EXCEL - EXL205-377 Excel Enbeam OM3 SWA Direct Burial L/T 8 - 205-377

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441118

Codice prodotto

EXL205-377

Cod. produttore

205-377

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

8

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

10 mm

Enbeam OM3 Multimode SWA Direct Burial Fibre Optic Cable Loose Tube 8 Core 50/125 Eca Black. Excel steel wire (SWA) OM3 50/125 μm armoured loose tube optical fibre cables have been designed specifically for direct burial and the most demanding of installations. These cables are constructed from standard single loose tube cables which are then packed into a flexible but strong fibreglass water blocking strength member. An internal sheath with a rip cord is inserted with lengths of steel wire armouring over the top and then an oversheath is added providing a strong but flexible cable assembly. - Water Resistant & UV Resistant - Duct grade ‐ Rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass: Eca - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.231 kg CO2e