pagina iniziale

EXCEL - EXL205-372 Excel Enbeam OM1 SWA Direct Burial L/T 1 - 205-372

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Categoria - OM1

  • Numero di fibre - 16

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441095

Codice prodotto

EXL205-372

Cod. produttore

205-372

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Categoria:

OM1

Numero di fibre:

16

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

16

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

10 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel steel wire (SWA) OM1 62.5/125μm armoured loose tube optical fibre cables have been designed specifically for direct burial and the most demanding of installations. These cables are constructed from standard single loose tube cables which are then packed into a flexible but strong fibreglass water blocking strength member. An internal sheath of material is then applied, a rip cord is inserted under this sheath to ease cable stripping. Lengths of steel wire armouring are then applied and an oversheath is added. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - UV Resistant - Cut to length service - 25 Year system warranty - Euroclass Eca