pagina iniziale

EXCEL - EXL205-368 Excel Enbeam OS2 SWA Direct Burial L/T 8 - 205-368

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441071

Codice prodotto

EXL205-368

Cod. produttore

205-368

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

8

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

10.5 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Enbeam OS2 Singlemode SWA Direct Burial Fibre Optic Cable Loose Tube 8 Core 9/125 Eca Black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel steel wire (SWA) OS2 9/125 μm armoured loose tube optical fibre cables have beendesigned specifically for direct burial and the most demanding of installations. These cables are constructed from standard single loose tube cables which are then packed into a flexible but strong fibreglass water blocking strength member. An internal sheath with a rip cord is inserted with lengths of steel wire armouring over the top and then an oversheath is added providing a strong but flexible cable assembly. - Water Resistant & UV Resistant - Duct grade ‐ Rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Eca - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.231 kg CO2e