pagina iniziale

EXCEL - EXL205-333 Excel Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl TB 1C 9/1 - 205-333

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Numero di fibre per ogni filo - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441019

Codice prodotto

EXL205-333

Cod. produttore

205-333

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Numero di fibre per ogni filo:

1

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

3 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Enbeam OS2 singlemode FTTx drop cable tight buffered 1 Core 9/125 Cca white, part of a huge range of OS2 Fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Enbeam tight-buffered from 1 to 4-core mini breakout/drop cable is designed for indoor FTTx applications. The very small diameter, high strength and CPR compliance to Cca, coupled with bend-insensitive fibres makes this cable ideal for behind-the-wall installations in any FTTx or PON network, especially where space is tight. The cable can be supplied on reels or pre-cut lengths as well as pre-terminated on one end into an outlet box. - Suitable for Internal use only - G.657.A2 - LSZH - Euro class Cca s1,d1,a1