pagina iniziale

EXCEL - EXL205-332 Excel Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl 2C 9/125 - 205-332

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 2

  • Numero di fibre per ogni filo - 2

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007441002

Codice prodotto

EXL205-332

Cod. produttore

205-332

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

2

Numero di fibre per ogni filo:

2

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

3 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Enbeam OS2 Singlemode FTTx Drop Cable 250 μm 2 Core 9/125 Cca White, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The Enbeam from 2 to 4-core mini breakout/drop cable is designed for indoor FTTx applications. The very small diameter, high strength and CPR compliance to Cca, coupled with bend-insensitive fibres makes this cable ideal for behind-the-wall installations in any FTTx or PON network, especially where space is tight. The cable can be supplied on reels or pre-cut lengths as well as pre-terminated on one end into an outlet box. - G.657.A2 Bend Insensitive - Small Diameter Pre-terminated options - Ideal for FTTx/PON Applications - 250 micron fibre - Euroclass Cca-s1b-d0-a1 - 25 Year system warranty