pagina iniziale

EXCEL - EXL205-328 Excel Enbeam OS2 Tight Buf 24C 9/125 LSZ - 205-328

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007440982

Codice prodotto

EXL205-328

Cod. produttore

205-328

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Materiale del rivestimento:

Altro

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Enbeam OS2 singlemode fibre optic cable tight buffered 24 core 9/125 Cca black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. The cables are constructed with up to 24 colour coded 900 μm tight buffered fibres surrounded by an E-Glass as a strength member and covered with low smoke zero halogen, outer sheath. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Cca-s1a-d0-a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.306 kg CO2e