pagina iniziale

EXCEL - EXL205-310 Excel Enbeam OS2 Loose Tube 48C 9/125 Ec - 205-310

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007440913

Codice prodotto

EXL205-310

Cod. produttore

205-310

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

48

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

11 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Enbeam OS2 Singlemode Fibre Optic Cable Loose Tube 48 Core 9/125 Copolymer Eca Black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel OS2 9/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade. A layer of water blocking tape provides interstitial water blocking. The cables are constructed around multiple gel filled (non‐dripping and silicon free) tubes containing up to 12 colour coded 250 μm primary coated fibres. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Eca - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 EmbodiedCarbon: 0.975 kg CO2e