EXCEL - EXL205-308 Excel Enbeam OS2 CST L/Tube 16C 9/125 LS - 205-308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 16
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007440890
Codice prodotto
EXL205-308
Cod. produttore
205-308
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
16
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
16
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


