pagina iniziale

EXCEL - EXL205-307 Excel Enbeam OS2 CST L/Tube 12C 9/125 LS - 205-307

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007440883

Codice prodotto

EXL205-307

Cod. produttore

205-307

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Blu

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8.4 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Enbeam OS2 Singlemode Fibre Optic Cable Loose Tube 12 Core 9/125 LSZH Eca Blue, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel corrugated steel tape (CST) OS2 9/125 μm armoured loose tube optical fibre cables have been designed specifically for applications requiring a high degree of mechanical protection. The singlemode fibre is G.652.D compliant low water peak grade and offers OS2 performance and OS1 backwards compatibility. They are extremely rugged, provide rodentresistance and are quick and easy to install. The CST cable has also been designed for direct burial, to ensure the correct installation a sand back fill must be used at all times. - Water Resistant & UV Resistant - Duct grade ‐ Rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Eca - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.617 kg CO2e