pagina iniziale

EXCEL - EXL205-280 Excel Enbeam OM3 CST Loose Tube 4C 50/12 - 205-280

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007440760

Codice prodotto

EXL205-280

Cod. produttore

205-280

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

4

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Blu

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8.4 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel corrugated steel tape (CST) OM3 50/125 μm armoured loose tube optical fibre cables have been designed specifically for applications requiring a high degree of mechanical protection. These compact, lightweight cables are extremely rugged, provide rodent resistance and are quick and easy to install. The cables are constructed around a silica gel filled tube(s) containing up to 24 colour coded 250 μm buffered fibres, which is covered with E‐glass strength members. The print legend on the cablenow includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. The CST cable has also been designed for direct burial, to ensure the correct installation a sand back fill must be used at all times. - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - UV resistant - Cut to length service - 25 Year system warranty - Euroclass Eca - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.623 kg CO2e