pagina iniziale

EXCEL - EXL204-606 Excel Enbeam OM5 P/Lead LC-SC 50/125 DX - 204-606

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007440708

Codice prodotto

EXL204-606

Cod. produttore

204-606

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Verde

Categoria:

OM5

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

4.1 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Excel Enbeam OM5 50/125 micron duplex patch leads are manufactured from the highest quality 900 micron buffer/jacket optical fibre, terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance levels of the assembly, transmit and receive 'legs' of each duplex cable are identified by means of ring type cable marker fixed to each end the assembly. A short distance from these identification rings heat shrink is applied to maintain an easy to manage bonded two fibre cable, finally a label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable for quality and traceability purposes. - 100% Optically Tested - Test Certificate Included - Low Loss Connectors - Zirconia ceramic UPC ferrules - Polarity Changeable (Duplex Connectors) - 25 Year system warranty