EXCEL - EXL204-605 Excel Enbeam OM5 P/Lead LC-SC 50/125 DX - 204-605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 0.5 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
2000007440692
Codice prodotto
EXL204-605
Cod. produttore
204-605
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
0.5 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Verde
Categoria:
OM5
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
4.1 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


