EXCEL - EXL204-503 Enbeam OM4 P/Lead P/Tab LC-LC DX 1.6mm - 204-503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 3 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Viola
Confezione
1 PZ
EAN
2000007440555
Codice prodotto
EXL204-503
Cod. produttore
204-503
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Viola
Categoria:
OM4
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


