EXCEL - EXL204-403 Enbeam OM4 P/Lead Uniboot LC-LC DX 2mm - 204-403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 3 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Viola
Confezione
1 PZ
EAN
2000007440432
Codice prodotto
EXL204-403
Cod. produttore
204-403
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Viola
Categoria:
OM4
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


