pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL204-024 Excel Enbeam OM4 Loose Tube 24C 50/125 L - 204-024

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007440142

Codice prodotto

EXL204-024

Cod. produttore

204-024

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

24

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Enbeam OM4 multimode fibre optic cable loose tube 24 core 50/125 LSOH Dca black, part of a huge range of OM4 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel OM4 50/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal andexternal applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed around a gel filled (non‐dripping and silicon free) tube containing up to 24 colour coded 250μm primary coated fibres. This tube is covered with an E-Glass strength member. - Water resistant & UV resistant - Duct grade ‐ rodent resistant - Sequentially metre marked - Cut to length service - Euroclass Dca-s2-d2-a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.294 kg CO2e