pagina iniziale

EXCEL - EXL203-405 Enbeam OM3 P/Lead Uniboot LC-LC DX 2mm - 203-405

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 5 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007439986

Codice prodotto

EXL203-405

Cod. produttore

203-405

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Excel's range of LC Uniboot patch cords provide excellent performance in a compact design, using 2 mm round cable containing 2 x 600 micron diameter fibres, which are ideal in high density applications. They are available in a choice of OM3, OM4 or OS2 bend-insensitive fibre. These patch cords are available in two versions - standard uniboot and pull-tab version. Both versions allow for easy polarity changing. - Available in OM3/OM4/OS2 - 100% Optically Tested - Low Loss Connectors - Very small 2mm diameter cable - Easy polarity change - 25 Year system warranty