EXCEL - EXL203-401 Enbeam OM3 P/Lead Uniboot LC-LC DX 2mm - 203-401
.jpg?857584758B6F6190827587728667619378767D73BCA797&ts=1781163117387)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 1 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439955
Codice prodotto
EXL203-401
Cod. produttore
203-401
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Turchese
Categoria:
OM3
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


