pagina iniziale

EXCEL - EXL203-060 Excel Enbeam OS2 Zipcord Fibre 2C 9/125 - 203-060

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di filo - Altro

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007439948

Codice prodotto

EXL203-060

Cod. produttore

203-060

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

2

Tipo di filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Giallo

Diametro esterno circa:

2 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Enbeam OS2 Singlemode Fibre Optic Cable Duplex Zipcord 2 Core 9/125 LS0H Yellow, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel fibre optic zipcord Cable is designed around two fibre cables. This robust construction is ideal for short run indoor patching or for use where frequent handling is likely, for example equipment rooms or wiring closets. Each cable is jacketed in low smoke, zero halogen material, fibres are buffered to 900 micron and can be used with standard connectors and adaptors. - Available in OM1/OM2/OM3/OS2 - Duplex Zipcord - Sequential metre markings - Cut to length service - LS0H outer sheath - 25 Year system warranty