pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL202-300 Excel OS2 P/Lead 2 mm LC/APC-LC/APC SX Y - 202-300

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007439696

Codice prodotto

EXL202-300

Cod. produttore

202-300

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

0.5 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Tipo di cavo:

Simplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Excel OS2 9/125 µm simplex patch leads are manufactured from the highest quality 900 µm G.657.A2 buffer/jacket optical fibre, terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance levels of theassembly. A label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable for quality and traceability purposes. - 100% optically tested - Test certificate included - Low loss connectors - Zirconia ceramic ferrules - Bend insensitive construction - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.036 kg CO2e