EXCEL - EXL202-120 Excel Enbeam 24 Fibre Steel Splice Box U - 202-120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 430 mm
Larghezza - 330 mm
Profondità - 199 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
2000007439535
Codice prodotto
EXL202-120
Cod. produttore
202-120
Produttore
EXL
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
430 mm
Larghezza:
330 mm
Profondità:
199 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Bianco
These patch boxes and splice enclosures are manufactured from impact resistant steel and provide a cost effective means of breaking out fibres from multicore cables prior to termination or splicing. The boxes provide protection against water and dust ingress to IP65. The lids are attached using captive screws. - Cut-outs to suit any glanding configuration can be drilled on site - Comes with 4 entry points - Comes with 2 PG 9 and 2 PG 21 glands - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 38.167 kg CO2e
AltroPDF


