pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL202-109 ExcelEnbeamLCPatchBox6PortQuad(24C - 202-109

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Quad

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 6

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Con prese mobili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007439528

Codice prodotto

EXL202-109

Cod. produttore

202-109

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

LC-Quad

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

6

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

160 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

160 mm

Excel has an extensive range of ST, SC (Duplex) and LC (Quad) patch boxes suitable for wall, floor or desk mounting. With a 20mm knock out on every side and pre‐drilled fixing holes. Ideal for conduit or cable gland entry this new range allows you to select the perfect box to suit your application. The number of ports shown denotes the number of adaptors. LC adaptors are Quad style and offer four fibre connections per port. - LC connectors - Also available with SC/ST connectors - One piece body - 20mm knock out on every side and pre‐drilled 5 mm fixing holes in base - Ideal for conduit or cable gland entry - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.603 kg CO2e