pagina iniziale

EXCEL - EXL202-040 12 FIBRE JUNCTION SPLICE BOX - SPLICE KI - 202-040

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 220 mm

  • Larghezza - 170 mm

  • Profondità - 86 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007439313

Codice prodotto

EXL202-040

Cod. produttore

202-040

Produttore

EXL

Altezza:

220 mm

Larghezza:

170 mm

Profondità:

86 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

These patch boxes and splice enclosures are manufactured from impact resistant polycarbonate and provide a cost effective means of breaking out fibres from multicore cables prior to termination or splicing. The boxes provide protection against water and dust ingress to IP55. The lids are attached using captive screws. A wide range of accessories are available. - Cut-outs to suit any glanding configuration can be drilled on site - Splice Mgt kit included - 2 x glands/nuts, splice bridge and kurly loks - 25 Year system warranty