pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL202-035 12 PORT ST 2 DOOR LOCKABLE PATCH BOX - L - 202-035

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - ST

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 12

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Con prese mobili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007439276

Codice prodotto

EXL202-035

Cod. produttore

202-035

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

ST

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

12

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Scarico di trazione del cavo separato:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

362 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

90 mm

Excel patch boxes designed for high-density and secure terminations. Their two door design ensures that both the terminations and the patching are safe. The boxes have 20 mm knockouts and pre-drilled fixing holes. - Choice of port density - Availablein ST, SC (duplex) and LC (quad) - Interchangeable adaptor plate - Hinged lockable doors - Individual locks - Cable management kit included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 17.642 kg CO2e