EXCEL - EXL202-034 12PORT LC QUAD 48C MM 2DOOR LOCKABLE BOX - 202-034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC-Quad
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 12
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439269
Codice prodotto
EXL202-034
Cod. produttore
202-034
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
LC-Quad
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
12
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Scarico di trazione del cavo separato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
362 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
90 mm


