EXCEL - EXL202-024 04 PORT ST MULTIMODE LOADED WALLMOUNT - 202-024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - ST
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 4
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439184
Codice prodotto
EXL202-024
Cod. produttore
202-024
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
ST
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
4
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
110 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
110 mm


