pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL202-020 04 PORT ST MULTIMODE LOADED TAMPERPROOF - 202-020

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - ST

  • A parete -

  • Adatto per numero di prese mobili - 4

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Con prese mobili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007439177

Codice prodotto

EXL202-020

Cod. produttore

202-020

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

ST

A parete:

Adatto per numero di prese mobili:

4

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese mobili:

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

104 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

36.2 mm

Patch boxes suitable for wall, floor or desk mounting. - Tamper-proof - 20mm knock out on every side and pre‐drilled fixing holes - Ideal for conduit or cable gland entry - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.812 kg CO2e