EXCEL - EXL201-610 Excel6Port(12Fibre)OM3LCModuleMTP - 201-610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - LC
Numero prese gestite - 12
Con presa mobile/adattatore - sì
Tipo di fibra - Multimode
Tipo di connettore interno - MT/MPO
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439054
Codice prodotto
EXL201-610
Cod. produttore
201-610
Produttore
EXL
Tipo di connettore esterno:
LC
Numero prese gestite:
12
Con presa mobile/adattatore:
sì
Tipo di fibra:
Multimode
Tipo di connettore interno:
MT/MPO
Colore:
Altro
Excel 6 Port Duplex (12 Fibre) MTP Modules are available with Multimode and Singlemode adapters. Manufactured from high impact flame retardant plastic the modules are fitted with LC duplex adapters to the front of the module and MTP to the rear with an array cable inside, an internal management wheel stores the slack fibre. After termination the module is simply fitted to one of the compatible Excel Mixed Use Patch Panels permitting different categories of Fibre and Copper to be presented on the same panel without interference. The modules are easily fitted and removed from the rear of the patch panel by activating release latches. - 6 Port duplex MTP (12 Fibre) module - Available in OM3/OM4/OS2 - Compatible with Excel ExpressNet 4 & 8 module patch panels frames - MTP adapter in rear of module - Toolless assembly and patch panel fitting - 25 Year system warranty available - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.790 kg CO2e
AltroPDF