pagina iniziale

EXCEL - EXL201-604 Excel 4 Port MTP ExpressNet Module MM Ke - 201-604

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore esterno - MT/MPO

  • Numero prese gestite - 48

  • Con presa mobile/adattatore -

  • Tipo di fibra - Multimode

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007439047

Codice prodotto

EXL201-604

Cod. produttore

201-604

Produttore

EXL

Tipo di connettore esterno:

MT/MPO

Numero prese gestite:

48

Con presa mobile/adattatore:

Tipo di fibra:

Multimode

Colore:

Nero

The Excel 4 Port MTP ExpressNet modules are fitted with MTP adapters and allow the incoming trunk cable to be presented into the module through the open back of the module and secured with a cable tie on the inside. After the trunk cables are connected, the module can be simply fitted to one of the compatible Excel ExpressNet Patch Panels permitting different categories of Fibre and Copper to be presented on the same panel without interference. The modules are easily fitted and removed from the rear of the patch panel by activating the release latches. - 4 Port MTP coupler module - Compatible with ExpressNet panel - Allows up to 4 trunk cables - Multimode - Key aligned adaptor - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.606 kg CO2e