EXCEL - EXL201-220 Excel OS2 P/L G.657.B3 SCA-SCA 2.8mm SX - 201-220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 1 m
Numero di fibre - 1
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
2000007438965
Codice prodotto
EXL201-220
Cod. produttore
201-220
Produttore
EXL
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
1
Colore del rivestimento:
Bianco
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di cavo:
Simplex
Enbeam white SC/APC patch leads have been designed for us in the FTTH market as a subscriber connection. The 2.8 mm lead offers a high bend radius and high crush resistance to withstand the home environment whilst offering a neutral colour within the premises. - Internal application - LS0H sheath - Multiple sizes available - Crush and Impact resistant - G657.B3 Bend insensitive - RoHS compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.097 kg CO2e