pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL201-219 Excel OS2 P/L G.657.B3 SCA-SCA 2.8mm SX - 201-219

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007438958

Codice prodotto

EXL201-219

Cod. produttore

201-219

Produttore

EXL

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

0.5 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Bianco

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Simplex

Enbeam white SC/APC patch leads have been designed for us in the FTTH market as a subscriber connection. The 2.8 mm lead offers a high bend radius and high crush resistance to withstand the home environment whilst offering a neutral colour within the premises. - Internal application - LS0H sheath - Multiple sizes available - Crush and Impact resistant - G657.B3 Bend insensitive - RoHS compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.074 kg CO2e