pagina iniziale

EXCEL - EXL201-144-06 Excel Enbeam LC DX Shuttrd OM4 MM Adapt - 201-144-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Colore - Viola

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007438897

Codice prodotto

EXL201-144-06

Cod. produttore

201-144-06

Produttore

EXL

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Colore:

Viola

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione APC:

no

Excel Enbeam fibre optic LC flangeless Shuttered adaptors have been designed and constructed to allow fitting in the bulkheads without the need for screws or nuts. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. The shutter protects the user from the laser source, whilst also protecting the connection from dust. - Internal shutter - 100% optical test - Ceramic sleeve - Flangeless - 25 year system warranty